Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Lötanschluss 14.44 x 24.65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saft 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Lötanschluss 14.44 x 24.65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7781147
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS142503PFRP
EAN/GTIN:
     5060641265355
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 1.2Ah
Anschlusstyp = PCB Pin
Abmessungen = 14.44 x 24.65mm

Feuer-, Explosions- und Brandgefahr Nicht aufladen, Kurzschluss, Quetschung, Zerlegung, Hitze über 100 ゚C (212 ゚F), Verbrennung. Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen Bechergrößen. Lithium-Thionylchlorid-Zelle für Leiterplattenmontage. Alle Zellen sind luftdicht in Edelstahlbechern verschlossen (niedrige magnetische Signatur und gegenüber atmosphärischer Korrosion extrem beständig) Angaben zum Anschluss mehrerer Zellen in Reihe oder parallel finden Sie im Datenblatt - die Zelle nicht direkt löten - dafür Modelle mit Lötfahnen verwenden. Betriebstemperatur -60 ゚C → +85 ゚C
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
1.2Ah
Anschlusstyp:
PCB Pin
Abmessungen:
14.44 x 24.65mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,74*
€ 5,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 3,90*
€ 6,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835724
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.