Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Molex 16.8 x 28.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saft 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Molex 16.8 x 28.6mm
Saft 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Molex 16.8 x 28.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7781144
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14250MLB
EAN/GTIN:
     5060641224215
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 1.2Ah
Anschlusstyp = Molex
Abmessungen = 16.8 x 28.6mm

Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen Bechergrößen. Zähler-Lithiumbatterie. Ein 1/2 AA 3,6 V Lithium-Thionylchlorid (Li-SOCl2) mit ABS-Kunststoffgehäuse, fliegenden Kabeln und Steckverbinder von Saft (Molex, KK 254 Buchsengehäuse, 2,54 mm Rastermaß, 2-polig, 1-reihig). Bei dieser Batterie handelt es sich um eine nicht standardmäßige 1/2-AA-Batterie, die für die Zuverlässigkeit in Spezialanwendungen wie z. B. Versorgungszähler, Messgeräte, Alarme und Sicherheitsgeräte, Notstromsender oder Sicherungssysteme entwickelt wurde. Mit einem Betriebsbereich von -60 °C bis 85 °C und Beständigkeit gegen feuchte Umgebungen eignen sie sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der LS14250MLB bietet eine hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile: Batterie mit Kunststoffgehäuse, fliegenden Kabeln und Steckverbinder für einfache Integration in Versorgungszähler/automatische Messgeräte und andere Hohe Spannungsansprechen, stabil während der meisten Lebensdauer der Anwendung Geringe Selbstentladungsrate (weniger als 1 % pro Jahr der Lagerung bei +20 °C) Einfache Bedienung Keine Transporteinschränkungen Nicht entflammbares Elektrolyt Alle Zellen sind luftdicht in Edelstahlbechern verschlossen (niedrige magnetische Signatur und gegenüber atmosphärischer Korrosion extrem beständig) Großer Betriebstemperaturbereich (von -60 °C bis 85 °C) Lange Lager- und BetriebslebensdauerTypische Anwendungen: Primär-Lithium-Thionylchlorid-Spezialbatterien werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Geeignete Anwendungen umfassen: Notstromsender Versorgungszähler Alarme und Sicherheitsausrüstung Messgeräte Echtzeituhren Backup-Systeme Tracking-Systeme Kfz-Elektronik BR/> Häufig gestellte Fragen Sind Lithium-Thionylchlorid-Akkus schädlich? – Lithium-Thionylchlorid-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird reduziert, indem nicht verschiedene Batterietypen von Herstellern, Batterien verschiedener Chemikalien gemischt und alle Batterien gleichzeitig ausgetauscht werden. Wie werden Lithium-Thionylchlorid-Batterien entsorgt? – Recyceln Sie verantwortungsvoll, es steht eine Vielzahl von Regelungen zur Verfügung. Sicherheitshinweise Von Kindern fernzuhalten. Feuer-, Explosions- und Verbrennungsgefahr – Nicht aufladen, Kurzschluss, Zerkleinern, Demontage, Hitze über 100 ゚C (212 ゚F), Verbrennen Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als direkter Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen Bechergrößen. Anleitung: Installieren Sie die Batterien immer gemäß Anweisungen korrekt. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Nicht verschiedene Batterietypen mischen Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie wiederaufzuladen. Nicht in einem Feuer entsorgen. 1/2 AA-Lithium-Thionylchlorid LS 14250 Komponentenzelle Batterie mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff Einfache Integration in Stromzähler Hochspannung, stabil für den Großteil der Lebensdauer der Anwendung Großer Betriebstemperaturbereich. Stromverbrauchsmessung Automatische Zählerablesung Alarm- und Sicherheitsgeräte Speicher-Notversorgung Professionelle Elektronik. Typische Anwendungen:
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
1.2Ah
Anschlusstyp:
Molex
Abmessungen:
16.8 x 28.6mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Akku Alarmanlage, Akkus für Alarmanlagen, Alarmanlagen-Akkus, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, saft 1/2 aa batterie lithium thionylchlorid 3.6v, akku alarmanlage, industrieakku saft, 7781144, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Saft, LS14250MLB, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 11,13*
2 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,2688*
€ 13,3988*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,35*
€ 18,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835716
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.