Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Artesyn Embedded Technologies LED-Treiber, Ausgang 58V / 1.2A, 70W IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-778-2588
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LDS70-58-U01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 70w
Eingangsspannung = 100 → 240 V
Ausgangsspannungsbereich = 58V
Betrieb = Konstantstrom/Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 1.2A
Ausgangsleistung max. = 70W
Dimmbetrieb = Zweifach
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP64
Nennspannung = 100 → 240V

Konstantstrom- und Konstantspannungs-LED-Treiber, Serie LDS70. LED-Treiber der Serie LDS70 von Emerson Network Power eignen sich perfekt für den Einsatz in kompakten Beleuchtungslösungen bis zu 70 W, wofür eine Systemlebensdauer von mehr als 50000 Stunden erforderlich ist. Dieses Netzteil hat einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Der LDS70 hat ein flaches und schmales Profil. Dadurch ist er ideal für den Einsatz in kleinen Bereichen geeignet. Bei diesem LED-Treiber ist keine Zwangslüftung für die Kühlung erforderlich und es besteht keine Mindestanforderung. Strompegel in diesem Netzteil können voreingestellt oder angepasst sein, um die Dimmfunktionen auszuführen. Der LDS70 verfügt über einen Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung und Übertemperatur. Durch die Schutzart IP67 ist dieser LED-Treiber zudem ideal für den Einsatz in Anwendungen in Umgebungen geeignet, wo Staub oder Feuchtigkeit ein Problem darstellen. Der LDS70 kann in Innen- und Außenbereichen verwendet werden. Konstantstrom- und Konstantspannungsbetrieb Dimmoption Keine Zwangslüftung für Kühlung notwendig Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP64 und IP67 Oberschwingungen Klasse C ;1,0 W Leistung bei Nulllast Leistungsfaktor >0,9 Einfachausgang Betriebstemperatur 40 °C bis 80 °C 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 240 V
Ausgangsspannungsbereich:
58V
Betrieb:
Konstantstrom/Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
1.2A
Ausgangsleistung max.:
70W
Dimmbetrieb:
Zweifach
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP64
Nennspannung:
100 → 240V
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7782588, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, Artesyn Embedded Technologies, LDS7058U01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.