Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Acti 9 iC60H Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-776-2089
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06110
EAN/GTIN:
     3606480437793
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Dier Überlastschalter iC60H mit Kurve B, C, D sind Multistandard-Überlastschalter, die den Stromkreis gegen Kurzschlussströme und Überlastströme schützen.
VisiSafe garantiert, dass der nachgeschaltete Stromkreis immer sicher ist, ohne Rücksicht auf Überspannungszustände, Verschleiß oder Bedienererfahrung, sogar in den schwierigsten Umgebungen. Der grüne Streifen zeigt die sichere Position von Kontakten an. VisiTrip zeigt mit dem roten Fenster an der Vorderseite die Fehlerauslösung an und ermöglicht dadurch schnelle Diagnose, Lösung und schnellen Wiederverschluss der Ladungen, um eine einfachere Gebäudeverwaltung und geringere Ausfallzeit zu ermöglichen. Isolierte Anschlussklemmen IP20. Großer Stromkreisbeschriftungsbereich. Doppelclip für Demontage bei montierter Kombi-Sammelschiene
Bereich = Acti 9
Serie = iC60H
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 10 A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 230 V, 400 V
DC-Nennspannung = 72V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Länge = 18mm
Tiefe = 91mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter b 10 a 1-polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 10a, 7762089, Automation, Stromkreisschutz, Schneider Electric
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 4,99*
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,01*
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,27*
€ 4,80*
ab € 4,26*
€ 5,33*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 14,86*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,766
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,86*
€ 17,683
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG