Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaffner EMV-Filter Serie FN2070, 250 V ac / 400Hz, 12A, Gehäusemontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-776-1147
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-12-06
EAN/GTIN:
     7612774455370
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 12A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Drahtanschluss
Serie = FN2070
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 156mm
Tiefe = 45.4mm
Kapazität = 1 μF, 4.7 nF
Abmessungen = 156 x 45.4 x 57.5mm
Leckstrom = 0,734 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 220kΩ

UL-Zulassung, CSA, VDE. Die Filter der Serie FN2070 sind auch als einstufige Filter (Serie FN2020) erhältlich. Serie FN 2070. Die zweistufigen Filter der Serie FN2070 von Schaffner dienen zur einfachen und schnellen Chassismontage. Alle Filter bieten eine hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Einsetzbar in einer großen Auswahl an Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Gebäudeautomatisierung, industriellen Anlagen, Maschinen, medizintechnischen Geräten und verschiedenen störungsintensiven Anwendungen, die eine gute Filterleistung erfordern. Zweileiterfilter für die Chassismontage in Aluminiumgehäuse Werte der Komponenten verbessern Leistungen im Gleichtakt- und Gegentaktbetrieb, insbesondere bei hoher Frequenz Anschluss über 6,35 mm Faston-Anschlüsse Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) und Sicherheitsausführungen (A) erhältlich
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 7761147, Passive Bauelemente, Passive Filter, Netzfilter, Schaffner, FN20701206
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 37,74*
€ 50,13*
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 51,10*
€ 5,95*
ab € 38,57*
€ 51,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaffner
FN2090-16-06
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.