Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Datenlogger EL-GFX-2, 1-Eingangskanäle, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-775-1070
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-GFX-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
lascar temperaturlogger
Messparameter = Feuchtigkeit, Temperatur
Anzahl Eingangskanäle = 1
Schnittstellentyp = USB
Temperaturmessung max. = +176 °F, +80 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,35 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzeigentyp = LCD
Feuchtemessgenauigkeit max. = ±2,05 % RL

2x 1/2 AA, 3,6-V-Lithiumbatterien, USB-Abdeckung, Befestigungs-Clip, USB-Kabel Mini-B zu A. Datenprotokolliergerät für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit EL-GFX-2. Das EL-GFX-2 USB Datenprotokolliergerät misst und speichert bis zu 256.000 Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte über einen Bereich von -30 bis +80 °C (22 bis +176 °F) und 0 bis 100% relative Luftfeuchtigkeit mit einer Auflösung von 0,1 °C und 0,1 % RL. Mithilfe der Windows Steuersoftware (verfügbar als Gratis-Download von www.easylogusb.com) können Benutzer das Datenprotokolliergerät schnell einrichten und heruntergeladene Daten ansehen, indem sie das Gerät über das mitgelieferte Kabel mit dem USB-Anschluss des PCs verbinden. Robust und widerstandsfähig, IP67-Konstruktion Protokollierraten von 10 Sekunden bis 1 Stunde Grafik-LCD zur Anzeige von Echtzeitmesswerten, Grafiken und des aktuellen Status Bildschirmmenü und Grafikdarstellungen zum Starten, Stoppen, Überprüfen und Neustarten des Protokolliergeräts vor Ort Startmodus unmittelbar, verzögert, mit Drucktasten- oder Temperaturauslösung Micro-USB-Schnittstelle für PC-basiertes Setup und Daten-Download Ausgelöster Protokolliermodus (Daten werden nur aufzeichnet, während ein benutzerdefinierter Schwellenwert überschritten wird) Vom Benutzer programmierbare Alarmschwellenwerte Benutzereinstellbarer akustischer Alarm Deutlich sichtbare Vertrauens-/Alarm-LEDs
Weitere Informationen:
Messparameter:
Feuchtigkeit, Temperatur
Anzahl Eingangskanäle:
1
Schnittstellentyp:
USB
Temperaturmessung max.:
+176 °F, +80 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,35 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzeigentyp:
LCD
Feuchtemessgenauigkeit max.:
±2,05 % RL
Weitere Suchbegriffe: 7751070, Prüf- und Messtechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELGFX2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 124,36*
€ 5,90*
ab € 116,75*
€ 125,99*
Frei Haus
ab € 133,30*
€ 143,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,14*
Zubehör
Würth Elektronik
692904100000
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.