Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth WE-PD2 SMD Induktivität Drosselspule mit Ferrit-Kern, 560 nH / ±20%, 145MHz 6,5A, 5820 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-774-2717
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74477450056
EAN/GTIN:
     5059042084443
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd drossel 560nh
Induktivität = 560 nH
Gleichstrom max. = 6.5A
Gehäuse-Form = 5820
Länge = 5.2mm
Tiefe = 5.8mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 5.2 x 5.8 x 2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 9.5mΩ
Serie = WE-PD2
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 145MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD2. SMD-Leistungsinduktivitäten in offener Bauform der Serie WE-PD2 mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 14 A. Die Induktivitäten der Serie WE PD2 sind für das Aufschmelzlöten empfohlen und für die folgenden Anwendungen geeignet: Schaltregler mit niedriger Betriebsspannung (Computer, Laptops, Mobiltelefone und Pager); integrierte DC/DC-Wandler; perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hoher Effizienz
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, smd drossel 0.56µh, 7742717, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Wurth Elektronik, 74477450056
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.