Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor 2SB1216S-TL-E PNP 100 V 4 A 1 MHz, HFE:140, TP-FA 4-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-774-0698
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SB1216S-TL-E
EAN/GTIN:
     5059042083828
Suchbegriffe:
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter- = 100 V
Gehäusegröße = TP-FA
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 20 W
Gleichstromverstärkung min. = 140
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -120 V
Basis-Emitter Spannung max. = -6 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-PNP-Transistoren, über 1 A, ON Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor, 7740698, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Transistoren bipolar, ON Semiconductor, 2SB1216STLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.