Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Abschirmstreifen Metallisierte Faser mit Ni/Cu-Schicht / Polyether-Urethanschaum, mit Klebeband, Stärke 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-773-7235
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3030202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband 2mm
Die leitfähigen Schirmungsdichtungen der Serie Wurth WE-LT bestehen aus einem Kern aus PU-Schaumstoff (Elastomer), der mit einer Ni/Cu-Schicht isoliert ist. Die Schirmungsdichtungen der Serie Wurth WE-LT haben durch ihr quadratisches Profil eine größere Oberfläche und dadurch ausgezeichneten Materialkontakt, zudem sind sie mit zentriertem doppelseitigem Klebeband für leichte Montage ausgestattet. Zu den Anwendungen für die Serie WE-LT gehören Auslagen, Metallgehäuse und Schaltschränke
Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C
Material = Metallisierte Faser mit Ni/Cu-Schicht / Polyether-Urethanschaum
Befestigungsart = Klebeband
Materialstärke = 2mm
Länge = 1m
Breite = 2mm
Weitere Suchbegriffe: dichtband, 7737235, Leiterplatten-Prototyping, EMI & RFI Abschirmmaterialen, Abschirmstreifen, Wurth Elektronik
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 11,24*
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 11,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG