Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 830mA, 10W IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 830mA, 10W IP65
PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 830mA, 10W IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-773-6970
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     PCV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 12V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 830mA
Ausgangsleistung max. = 10W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP65
Nennspannung = 100 → 240V ac

IP65 Konstantspannungs-LED-Treiber für Außenbereiche. Eine Serie der Konstantspannungs-LED-Treiber von PowerLED wurde entwickelt, damit die LED-Beleuchtungsanwendungen in Außenbereichen zuverlässiger funktioniert und ihre Verlässlichkeit verbessert werden kann. Diese LED-Treiber mit Schutzart IP65 schützen vor eindringendem Wasser bis auf die Ebene von Niedrigdruckdüsen und schützen vollständig vor Staub; so sind sie für eine Vielzahl von Innen- und Außenbeleuchtungslösungen geeignet. Anwendungen für diese Konstantspannungs-LED-Treiber umfassen LED-Beleuchtung in Wohnungen, Schaukastenbeleuchtung, LED-Einbauleuchten, LED-Hintergrundbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung und Lichtskulpturen. Schutzart IP65 Universal-Wechselspannungseingang Hoher Wirkungsgrad Überlast-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz Konvektionskühlung Ausgang, Klasse 2 Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
12V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
830mA
Ausgangsleistung max.:
10W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP65
Nennspannung:
100 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 10w, led treiber, 7736970, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, PowerLED, PCV1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.