Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 4.2A, 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 4.2A, 50W
PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 4.2A, 50W
Artikel-Nr.:
     108EL-773-6955
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     PCV1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 12V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 4.2A
Ausgangsleistung max. = 50W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Nennspannung = 100 → 240 V ac

Konstantspannungs-LED-Treiber für Innenbereiche. Eine Serie der Konstantspannungs-LED-Treiber von PowerLED geeignet sich für LED-Beleuchtungsanwendungen in Innenbereichen wie: LED-Beleuchtung in Wohnungen, Schaukastenbeleuchtung, LED-Einbauleuchten, LED-Hintergrundbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung und Lichtskulpturen. Unverlierbare Anschlussklemmenschrauben für einfache Handhabung Einrastende Kabelzugentlastung LED-Signalleuchte Überlast-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz Kühlung durch freie Luftkonvektion Ausgang, Klasse 2 Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
12V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
4.2A
Ausgangsleistung max.:
50W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Nennspannung:
100 → 240 V ac
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 50w, led treiber, 7736955, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, PowerLED, PCV1250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1766707
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.