Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen Fest, Blau, Grün, Rot, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen Fest, Blau, Grün, Rot, 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-773-6936
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     R7-RGB5050-24-36-IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band blau
led band
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 500mm
Flexibel/starr = Fest
Serie = R7-IP20

R7-IP20 Serie starre LED-Lichtbänder. Das Band PowerLED R7-RGB5050-24-36-IP20 ist eine Hochleistungs-LED-Lichtband in RGB. Dieses starre LED-Lichtband ist 50 cm lang und eignet sich hervorragend für die Beleuchtung von Auslagen, z. B. von Schmuckvitrinen. Die Serie R7-IP20 besteht aus vielseitigen 24 V starren LED-Lichtbändern mit hoher Leistung. Diese energiesparsamen Bänder erreichen eine Lebensdauer von 50000 Stunden.. Was bedeutet ;quot;IP20 ;quot;?. Die Schutzart ;quot;IP20 ;quot; bedeutet ;quot;Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 12 mm ;quot;. Es besteht jedoch kein Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten. Daher sind die R7-RGB5050-24-36-IP20 geeignet für Schränke und andere Bereiche, die nicht mit Wasser in Berührung kommen.. Wo werden sie eingesetzt?. Diese Beleuchtung eignet sich für eine Vielzahl von Innenraumbeleuchtungen in Haushalt, Gewerbe und Einzelhandel. Hier einige Beispiele: Gebäudebeleuchtung Schrankbeleuchtung Stimmungsbeleuchtung Ruheplatzbeleuchtung Unterbaubeleuchtung Bücherregalbeleuchtung Hinterleuchtung. Leistungsmerkmale:. RGB (rot, grün, blau) Starres LED-Lichtband Versorgungsspannung 24 V Energiesparend Kompakter LED-Streifen mit Nationstar-LED-Technologie 50 k Stunden Lebensdauer 36 LEDs pro 500 mm Hohe Zuverlässigkeit und Wirkung Zuschneidbar alle 83,3 mm Strahlbreite: 110° Schutzart IP20 Betriebstemperaturbereich: -25 bis +85 °C Typischer Lichtstrom: 60 lm/W
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
500mm
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
R7-IP20
Weitere Suchbegriffe: 7736936, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, R7RGB50502436IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.