Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000K Flexibel, Weiß, 5m, 380lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 6000K Flexibel, Weiß, 5m, 380lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-773-6914
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F10-C3528-12-60-IP65
EAN/GTIN:
     4016138797565
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 6000K
IP Klasse = IP65
Lichtstrom typ. lm/m = 380lm/m
Flexibel/starr = Flexibel

Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Energiesparende flexible LED-Lichtbänder Power LED IP65. Diese Serie von flexiblen LED-Streifen von PowerLED mit Schutzart IP65 bieten eine energiesparende Beleuchtungsquelle mit niedriger Temperatur. Mit 5 mm Länge können diese flexiblen LED-Lichtbänder als ganze Rolle verwendet oder in kürzere Streifen geschnitten werden. Diese Flexibilität ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Akzentbeleuchtung, Schrankbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Seitenbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Bücherregalbeleuchtung und Vitrinenbeleuchtung.. Energiesparendes kompaktes LED-Lichtband mit SMD-LED Technologie Wasserdicht nach IP65 50000 Stunden Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit und Wirkung Schneidbar alle 100 mm (die weißen 12-V-LED-Lichtbänder (773-6914 und 773-6917) können in Abständen von 50 mm geschnitten werden) Großer Strahlungswinkel: 120° Flexible LED-Lichtbänder, PowerLED
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
6000K
IP Klasse:
IP65
Lichtstrom typ. lm/m:
380lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, led-streifen outdoor 5m, led streifen outdoor, lichtschlauch 5m, 7736914, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F10C35281260IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH144-12I
ab € 1,08*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-12J
ab € 0,89*
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 28,67*
Zubehör
PowerLED
PCV1260
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.