Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-773-5059
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILR-OW16-BLUE-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
5059045725060
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band blau
led band
LED Farbe = Blau
Serie = OSLON SSL 150 PowerCluster
PowerCluster-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerCluster-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerCluster-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. OSLON SSL 150 PowerCluster LED-Arrays. Die LED-Arrays der Serie Oslon 150 16+ PowerCluster von Intelligent LED Solutions verfügen über 16 Oslon SSL 150 ThinGan-LEDs (UX:3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie von Osram bleiben sie auch bei Treiberströmen von bis zu 1000 mA effizient, und der niedrige Wärmewiderstand von 7 K/W gewährleistet einen kühlen Betrieb sowie ein hocheffizientes Produkt. Oslon 150 16+ PowerClusters sind kompakte, leistungsstarke LED-Lichtquellen auf der Basis von Aluminiumsubstraten für optimales Wärmemanagement. Die LED-Arrays Oslon 150 16+ PowerCluster sind mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten sowie Beleuchtung in den Bereichen Einzelhandel und Unterhaltung. Die LED-Arrays Oslon 150 16+ PowerCluster enthalten 16 Oslon SSL 150-LEDs mit integrierten 150°-Linsen aus Siliziumharz Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit PowerCluster-LED-Module können zu längeren Ketten verknüpft werden. Strombereich: 100 bis 1.000 mA Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerCluster-Größe (L x B x H): 30 x 30 x 3,95 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten Geeignete Kühlkörper, Netzteile sowie sekundäre Linsen und Reflektoren siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Serie:
OSLON SSL 150 PowerCluster
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
7735059
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
Intelligent LED Solutions
,
ILROW16BLUESC211WIR200
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,89*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 108V / 700mA, 75W IP67
Intelligent LED Solutions
IZC070-075A-9267C-SA
ab € 153,77*
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 24 → 72V / 700mA, 50W IP67
Intelligent LED Solutions
IZC070-050A-9267C-SA
ab € 108,86*
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 89V / 450mA, 40W IP66
Intelligent LED Solutions
IZC045-040A-9266C-SA
ab € 59,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Adapterplatte, für ILS Cluster-LED-Module
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-SMCLUST-01.
ab € 23,64*
Zubehör
Intelligent LED Solutions, TIM Wärmeleitpad, TIM, 5 W/m·K, 240 W/m·K, Stärke 0.25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-30X30-1A
ab € 2,70*
Zubehör
Intelligent LED Solutions, TIM Wärmeleitpad, TIM, Stärke 0.16mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-30X30-2A
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt