Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Rot, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen, Rot, Orange
LED-Streifen, Rot, Orange
Artikel-Nr.:
     108EL-773-3429
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILF-ON17-RDOR-SC211.
EAN/GTIN:
     5059045741565
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band rot
led band
LED Farbe = Rot, Orange
Serie = OSLON SSL 80 Powerflood

PowerFlood-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerFlood-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerFlood-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. 17 LED PowerFlood-Arrays OSLON SSL 80. Die PowerFlood-LED-Arrays der Serie Oslon+ SSL 80 von Intelligent LED Solutions verfügen über 17 Osram Oslon SSL 80 ThinGan-LEDs (UX:3) (16 LEDs im Hauptleuchtteil und 1 LED im separaten Notbeleuchtungsteil). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie von Osram bleiben sie auch bei Treiberströmen von bis zu 1000 mA effizient, und der niedrige Wärmewiderstand von 7 K/W gewährleistet einen kühlen Betrieb sowie ein hocheffizientes Produkt. PowerFlood-LED-Arrays sind kompakte, leistungsstarke LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für optimale thermische Steuerung, und sie sind mit Steckverbindern gemäß Industriestandard für eine einfache "Plug-and-Play"-Verbindung ausgestattet. Die PowerFlood-LED-Arrays der Serie Oslon+ SSL 80 sind für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet wie: allgemeine Beleuchtung aller Art, Deckenleuchten, Flutlichter, quadratische Leuchten, Doppel-D-Leuchten usw., Austausch von Leuchtstoffröhren, Haushaltsbeleuchtung, Wegbeleuchtung und Gebäudebeleuchtung. Jedes Oslon+ 80 17 LED Flood-Array enthält 17 Oslon SSL 80 ThinGan-LEDs (UX:3) Strahlbreite: ±40° LED-Treiberstrom bis zu 1.000 mA Bis zu 70.000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit (L70/B50) 16 LEDs im Hauptleuchtteil, 1 in separatem Teil – Notbeleuchtungs-LED PowerFlood-Leiterplattengröße: max. 215 x 194 x 7,1 mm (einschließlich Steckverbindern) Befestigungsbohrungen mit 5 mm Abstand ermöglichen eine Schraubbefestigung Anschluss mit JST PH-Steckverbindern Geeignete Kühlkörper, Netzteile und Kabel siehe Datenblätter
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot, Orange
Serie:
OSLON SSL 80 Powerflood
Weitere Suchbegriffe: 7733429, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILFON17RDORSC211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC070-075A-9267C-SA
ab € 153,22*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC070-050A-9267C-SA
ab € 108,85*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC045-040A-9266C-SA
ab € 59,97*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-17FL-215X194-1A
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.