Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen Fest, Rot, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-773-2802
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILS-ON06-RDOR-SD111.
EAN/GTIN:
5059045723011
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band rot
led band
LED Farbe = Rot, Orange
Flexibel/starr = Fest
Serie = OSLON SSL 80
Die LED-Streifen Oslon SSL 80 6+ überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. 6 LED-Streifen Oslon SSL 80. Die LED-Leuchtstreifen der Serie Oslon SSL 80 6+ von Intelligent LED Solutions bieten 6 LEDs der Serie Osram Oslon SSL 80 ThinGan (UX: 3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie bleiben sie bei Treiberströmen bis zu 1000 mA effizient und bieten einen niedrigen Wärmewiderstand für einen kühlen und überaus effizienten Betrieb. Zusätzlich verfügen die LED-Leuchtstreifen Oslon SSL 80 6+ über Industriestandard-Steckverbinder für einfaches Plug-and-Play, womit sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen sind wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten, Beleuchtung für Einzelhandel und Unterhaltung. 6 Osram Oslon SSL 80-LEDs mit integrierten 80°-Linsen aus Siliziumharz Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Betrieb mit 24 V dc Einfache Eingangsspannung, jede Platine mit eigener integrierter Regulierung Helligkeit durch äußeres Dimm-Zahnrad verstellbar Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B x H): 300 x 20 x 1,6 mm Bis zu 5 Streifen der Serie Oslon 6+ können zu längeren Ketten miteinander verknüpft werden. Geeignete sekundäre Linsen, Kühlkörper, thermischer Verbindungswerkstoff und Netzteile siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot, Orange
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
OSLON SSL 80
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 30cm
,
7732802
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
Intelligent LED Solutions
,
ILSON06RDORSD111
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 24V / 750mA, 18W IP67
Intelligent LED Solutions
IZV024-018F-0067A-SA
ab € 18,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions LED Kabel CAB-ILS-GD06-Input, für Dragon6-Leiste, Oslon6-Leiste Netzteil, 300mm
Intelligent LED Solutions
CAB-ILS-GD06-Input
ab € 6,99*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Wärmeleitpad, TIM, 240 W/m·K, 5 W/m·K, Stärke 0.25mm, 300 x 20mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STRIP-300X20-1A
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt