Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4000K Fest, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 4000K Fest, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-773-2782
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-ON06-NUWH-SD111.
EAN/GTIN:
     5059045723004
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 4000K
Flexibel/starr = Fest
Serie = OSLON SSL 80

Die LED-Streifen Oslon SSL 80 6+ überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. 6 LED-Streifen Oslon SSL 80. Die LED-Leuchtstreifen der Serie Oslon SSL 80 6+ von Intelligent LED Solutions bieten 6 LEDs der Serie Osram Oslon SSL 80 ThinGan (UX: 3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie bleiben sie bei Treiberströmen bis zu 1000 mA effizient und bieten einen niedrigen Wärmewiderstand für einen kühlen und überaus effizienten Betrieb. Zusätzlich verfügen die LED-Leuchtstreifen Oslon SSL 80 6+ über Industriestandard-Steckverbinder für einfaches Plug-and-Play, womit sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen sind wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten, Beleuchtung für Einzelhandel und Unterhaltung. 6 Osram Oslon SSL 80-LEDs mit integrierten 80°-Linsen aus Siliziumharz Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Betrieb mit 24 V dc Einfache Eingangsspannung, jede Platine mit eigener integrierter Regulierung Helligkeit durch äußeres Dimm-Zahnrad verstellbar Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B x H): 300 x 20 x 1,6 mm Bis zu 5 Streifen der Serie Oslon 6+ können zu längeren Ketten miteinander verknüpft werden. Geeignete sekundäre Linsen, Kühlkörper, thermischer Verbindungswerkstoff und Netzteile siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
4000K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
OSLON SSL 80
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 30cm, 7732782, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILSON06NUWHSD111
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-018F-0067A-SA
ab € 18,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
CAB-ILS-GD06-Input
ab € 7,02*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STRIP-300X20-1A
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.