Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-773-2776
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILR-OO16-DEBL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band blau
led band
LED Farbe = Blau
Serie = OSLON Square PowerCluster
OSLON Square PowerCluster LED-Arrays. PowerCluster 16+ LED-Module von Intelligent LED Solutions verwenden jeweils 16 Osram Oslon SSL Square ThinGan-LEDs (UX: 3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie bleiben sie bei Treiberströmen bis zu 1000 mA effizient und bieten einen niedrigen Wärmewiderstand für einen kühlen und überaus effizienten Betrieb. Die PowerClusters sind kompakte und leistungsstarke LED-Lichtquellen, basieren auf einem Aluminiumsubstrat für optimale thermische Steuerung und kommen mit vorgelöteten 200-mm-Anschlussdrähten für eine einfache Verwendung. LED-PowerClusters sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten, Beleuchtung im Einzelhandels- und Unterhaltungsbereich. 16 Oslon SSL Square-LEDs mit integrierten 120°-Linsen aus Siliziumharz Strombereich: 100 bis 1.000 mA Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Abmessungen (L x B): 30 mm x 30 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten PowerClusters können zu längeren Ketten verknüpft werden Geeignete sekundäre Linsen, Kühlkörper, thermischer Verbindungswerkstoff und Netzteile siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Serie:
OSLON Square PowerCluster
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
7732776
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
Intelligent LED Solutions
,
ILROO16DEBLSC211WIR200
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,74*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 108V / 700mA, 75W IP67
Intelligent LED Solutions
IZC070-075A-9267C-SA
ab € 154,56*
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 24 → 72V / 700mA, 50W IP67
Intelligent LED Solutions
IZC070-050A-9267C-SA
ab € 108,95*
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 89V / 450mA, 40W IP66
Intelligent LED Solutions
IZC045-040A-9266C-SA
ab € 59,94*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Adapterplatte, für ILS Cluster-LED-Module
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-SMCLUST-01.
ab € 23,67*
Zubehör
Intelligent LED Solutions, TIM Wärmeleitpad, TIM, 5 W/m·K, 240 W/m·K, Stärke 0.25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-30X30-1A
ab € 2,70*
Zubehör
Intelligent LED Solutions, TIM Wärmeleitpad, TIM, Stärke 0.16mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-CLUSTER-30X30-2A
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt