Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Toshiba LED Konstantstrom-Treiber / 15mA, 1.19W, SSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-772-9997
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TB62777FG(O,EL)
EAN/GTIN:
     5059041902823
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 15mA
Eingangsspannung = 3 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 1.19W
Anwendung = Anzeigenbeleuchtung
Gehäusetyp = SSOP
Anzahl der Pins = 16
Ausgangsspannung max. = 4V
Ausgangsspannung min. = 0.4V
Nennstrom = 15mA

LED-Treiber, Toshiba. Die Konstantstromtreiber von Toshiba wurden für LEDs und LED-Panel-Anzeigen entwickelt. Sie vereinigen Kanäle für Schieberegister, Signalspeicher, AND-Gates und Konstantstromausgänge. Sie wurden nach dem Bi-CMOS-Verfahren hergestellt und ermöglichen hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
15mA
Eingangsspannung:
3 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
1.19W
Anwendung:
Anzeigenbeleuchtung
Gehäusetyp:
SSOP
Anzahl der Pins:
16
Ausgangsspannung max.:
4V
Ausgangsspannung min.:
0.4V
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: 7729997, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Toshiba, TB62777FG(O,EL)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.