Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens Sentron 5SY4 Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter Typ D, 2-polig 16 A, Abschaltvermögen 10 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-772-1313
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4216-8
EAN/GTIN:
     4001869202280
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 2-po...
Automatische Abschaltung, 1-, 2-, 3- und 4-polig. DIN-Schienenmontage. Zum Einsatz in Industrie und im funktionalen und Wohnungsbausektor
Bereich = Sentron
Serie = 5SY4
Anzahl der Pole = 2
Nennstrom = 16 A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 400 V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Länge = 90mm
Breite = 36mm
Tiefe = 76mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, 7721313, Automation, Stromkreisschutz, Siemens, 5SY42168
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 45,00*
ab € 38,28*
€ 38,28*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,46*
€ 43,01*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,33*
€ 44,78*
18 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 41,83*
€ 45,30*
Lager 108
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 53,59*
€ 57,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 47,55*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,56*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 1,92*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 66,98*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 39,57*
Zubehör
Siemens
5TT5040-2
ab € 51,91*
Zubehör
Siemens
5TL1392-0
ab € 82,23*
Zubehör
Siemens
5TL1363-1
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG