Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens Sentron 5SY4 Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 25 A, Abschaltvermögen 10 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-772-1262
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4125-7
EAN/GTIN:
     4001869181417
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens c
Bereich = Sentron
Serie = 5SY4
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 25 A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230/400 V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Länge = 89.8mm
Breite = 17.6mm
Tiefe = 76.4mm

Automatische Abschaltung, Serie 5SY4, 10 kA, B, C und D. Automatische Abschaltung, 1-, 2-, 3- und 4-polig DIN-Schienenmontage Zum Einsatz in Industrie und im funktionalen und Wohnungsbausektor
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, 7721262, Automation, Stromkreisschutz, Siemens, 5SY41257
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 9,30*
€ 6,40*
ab € 7,91*
€ 9,31*
€ 6,50*
ab € 8,10*
€ 9,52*
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 9,60*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 23,71*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,87*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,63*
Zubehör
Siemens
5SV31116
ab € 51,16*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 68,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,6808*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,1404*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,5273*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,8145*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 14,70*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,60*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 16,10*
Zubehör
Siemens
5ST3700
ab € 2,57*
Zubehör
Siemens
5ST3701
ab € 15,97*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,68*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 31,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG