Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

e2s ST Dauer-, Blitz-Licht LED-Signalleuchte, LED blau, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-772-0899
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     ST-L101HAC230B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
Bereich = Sonora
Serie = ST
Baugruppentyp = Signalleuchte
Multifunktion = Ja
Stromart = AC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Blau
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 86mm
Temperatur max. = +55°C

Alle LED-Farben verwenden eine klare Linse, um die Leuchtkraft zu maximieren und ein möglichst effektives Signal bei hoher Umgebungslichtstärke zu gewährleisten. Anpassbarer Signalturm, Serie STA und STB. Die Serien STA und STB von e2S sind anpassbare Signaltürme mit entweder 2 oder 3 Signalleuchten vom Typ AlertAlight L101. Jede Signalleuchtenposition kann entweder eine Xenon- oder eine Hochleistungs-LED-Lichtquelle enthalten. Die STB2-Signalleuchtentürme verfügen über einen vorverdrahteten Verbindungskasten und einen Kabelbaum, durch die der Benutzer die Art der Signalleuchte und deren Position während der Installation bestimmen kann. Die STA-Version verfügt über eine SONF1-Alarmsirene, die sich bei Systemen mit mehreren Einheiten automatisch synchronisiert. Eigenschaften und Vorteile. Mehrfachkonfigurationen von Xenon- und LED-Signalleuchten Interner Kabelkabelbaum und Anschlussleiterplatte vereinfachen die Installation Gemeinsamer Minus-/Neutralleiter minimiert die Verkabelung LED-Einheit mit hoher Leistung kann durchgehend leuchten oder blinken Graues ABS-Gehäuse (RAL7038) mit Edelstahlbefestigungen und 2 M20-Kabeleinführungen Polycarbonatlinse Schutz vor eindringenden Medien, IP66 Betriebstemperatur: –25 bis +55 °C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, warnlampe led 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 7720899, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, e2s, STL101HAC230B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.