| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7714850 Herst.-Nr.: 09458000520 EAN/GTIN: 5060641224383 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = RJ Industrial Gigalink-Steckverbinder Ratsche = Ja
Harting RJ Industrial Gigalink-Montagewerkzeug für Kat 6A Gigalink RJ45. Industrielles RJ Gigalink-Montagewerkzeug für die schnelle und zuverlässige Montage von Kat 6A Gigalink RJ45-Steckverbindern (siehe Best.-Nr. ; 771-4854 771-4854 ). Dieses Montagewerkzeug ist gerade wirkend, hat eine Zwangssperrenentriegelung und nimmt einen Kabelquerschnittsbereich von AWG 28/7 bis 24/7 auf. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Zur Verwendung mit: | RJ Industrial Gigalink-Steckverbinder | Ratsche: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, 7714850, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, HARTING, 09458000520, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,28* | € 195,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 160,93* | € 195,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,46* | € 218,47* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,48* | € 227,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 207,246* | € 248,406* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|