Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1.3A, MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770-4695
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL8807MP-13
EAN/GTIN:
     5059043116624
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.3A
Eingangsspannung = 6 → 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = LED-Beleuchtung
Gehäusetyp = MSOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 36V
Nennstrom = 0 → 1300mA

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.3A
Eingangsspannung:
6 → 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
LED-Beleuchtung
Gehäusetyp:
MSOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
36V
Nennstrom:
0 → 1300mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7704695, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL8807MP13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.