Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Traco Einbau Schaltnetzteil 15W, 24Vdc / 700mA, 79 x 51 x 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770-3254
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 015-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 700mA
Nennleistung = 15W
Eingangsspannung = 90 ? 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 79mm
Breite = 51mm
Tiefe = 29mm
Brumm- und Störspannung = <1%
Lastausregelung = 2%
Netzausregelung = 0.5%
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +70°C
Gewicht = 165g

UL, cUL, CB-Bericht. UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1. Universaleingang, 15 W bis 150 W, Einfachausgang, Serie TXM. Traco Power TXM ist eine Serie von Netzteilen in Metallgehäusen. Das TXM wurde eine Reihe von kostenkritischen Anwendungen entworfen. Diese Traco Netzteile haben ein flaches Gehäuse und Schraubklemmenblockanschlüsse, wodurch sie einfach einzubauen sind. Die TXM Netzteile haben einen Universaleingang und sie entsprechen den europäischen EMV Standards und mit der Niederspannungsrichtlinie (LVD). Sehr kompakte Netzteile Kostenoptimierte Bauweise Niedrige Leistungsaufnahme im Leerlauf:
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, 15 watt tischnetzteil, einbau netzteil, 7703254, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TXM015124
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,00*
€ 16,68*
Lager 108
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,10*
€ 16,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 18,75*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,08*
€ 20,82*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG