Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse FLQ Feinsicherung T 20A, Ø 10 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-769-3763
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FLQ020.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 20A
Betriebsspannung = 500V ac
Charakteristik = T
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Durchmesser = 10.31mm
Gesamtlänge = 38.1mm
Serie = FLQ

Miniatursicherungen Littelfuse Serie FLQ. Die Miniatursicherungen mit Zeitverzögerung der Serie Littelfuse FLQ bieten ausgezeichneten zusätzlichen Schutz für Steuerungs-Netztransformatoren, Magnetschalter und Stromkreise mit hohen Einschaltströmen. Die Serie FLQ kann außerdem zusätzlichen Schutz für kleine Motoren bieten. Die UL- und CSA-Zulassungen für 500 V ermöglichen den Einsatz in 480-V-Stromkreisen.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge 20a, feinsicherung, feinsicherung träge, 7693763, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0FLQ020T
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 15,61*
10
€ 25,00*
ab € 15,66*
€ 19,54*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 23,95*
€ 30,68*
1
€ 4,50*
ab € 19,60*
€ 31,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
BK/HPF
ab € 9,41*
Zubehör
Bussmann by Eaton
NDNF1-WH
ab € 6,97*
Zubehör
Littelfuse
05710007L
ab € 12,31*
Zubehör
Littelfuse
L60030M1C
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG