Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JKL Components Dimming 1-Kanal LED-Dimmer, →12 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL Components Dimming 1-Kanal LED-Dimmer, →12 24 V dc
JKL Components Dimming 1-Kanal LED-Dimmer, →12 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-769-3189
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZDM-01
EAN/GTIN:
     5060641223478
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
led dimmer
Modi = Dimming
Anzahl der Kanäle = 1
Versorgungsspannung max. = 24V dc
Versorgungsspannung min. = 12V dc

PWM-LED-Dimmer ZDM-01. Der PWM-LED-Dimmer ZDM-01 von JKL Components kann zwischen einem LED-Treiber und LED-Beleuchtungsmodulen geschaltet werden, um eine Dimmersteuerung zu ermöglichen. Mit einer maximalen Last von 8 A kann der LED-Dimmer ZDM-01 für LED-Einheiten mit konstanter Spannung von 12 V bis 24 V verwendet werden. Er bietet zudem stufenlose Einkanal-Dimmersteuerung von 100 % Helligkeit bis 20 % ohne Flimmern. Durch die kleine Abmessung ist der LED-Dimmer ZDM-01 ideal für den Einsatz in Schaukästen und für die Gebäude- und Seitenbeleuchtung.. Versorgungsspannung: 12 V bis 24 V Maximaler Ausgangsstrom: 8 A Betriebstemperaturbereich: -20 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Modi:
Dimming
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung max.:
24V dc
Versorgungsspannung min.:
12V dc
Weitere Suchbegriffe: 7693189, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Beleuchtungs-Steuerungen, JKL Components, ZDM01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
ZFS-85000HD-CW
ab € 103,40*
Zubehör
JKL Components
ZFS-155000-CW
ab € 119,18*
Zubehör
JKL Components
ZFS-85000HD-B
ab € 100,74*
Zubehör
JKL Components
ZFS-85000HD-R
ab € 96,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.