Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen Flexibel, Blau, Grün, Rot, 5m, 330 (Green) lm/m, 95 (Blue) lm/m, 95 (Red) lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-769-3182
Hersteller:
JKL Components
Herst.-Nr.:
ZFS-10504-RGB
EAN/GTIN:
5059045396482
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band blau
led band
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 30
Lichtstrom typ. lm/m = 330 (Green) lm/m, 95 (Blue) lm/m, 95 (Red) lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
JKL Components LED-Flex-Band der Serie ZFS-10504. Das flexible RGB-LED-Band der Serie ZFS-10540-RGB von JKL Components ist einfach zu installieren und kann in kürzere Segmente für verschiedene Anwendungen geschnitten werden wie: Akzentbeleuchtung, Schrankbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Nischenbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Beleuchtung von Bücherregalen und Schaukastenbeleuchtung. Anzahl der LEDs: 150 LED-Abstand: 33 mm Eingangsspannung: 12 V dc Nennstrom: 3 A Strahlungswinkel: 100° Betriebstemperaturbereich: –25 bis +60 °C Abmessungen: 10 x 5040 x 2,3 mm Montage mit Klebeband
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
30
Lichtstrom typ. lm/m:
330 (Green) lm/m, 95 (Blue) lm/m, 95 (Red) lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 5m
,
7693182
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
JKL Components
,
ZFS10504RGB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,21*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns Induktivitäten-Sortiment, Inhalt Multifuse PPTC Rückstellende Sicherung, TVS Diode Array, 3-teilig
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,33*
Zubehör
JKL Components LED Kabel ZCH-170-RGB-J, für Flexibles LED-Lichtband JKL ZFS-10504-RGB, 170mm
JKL Components
ZCH-170-RGB-J
ab € 1,58*
Zubehör
PowerLED LED-Befestigung, für Flexible LED-Lichtbänder
PowerLED
EXT1
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt