Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen Flexibel, Blau, 5m, 1820lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-769-3176
Hersteller:
JKL Components
Herst.-Nr.:
ZFS-85000HD-B
EAN/GTIN:
5059045390626
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band blau
led band
LED Farbe = Blau
Streifenlänge = 5m
Anzahl der LEDs pro Meter = 120
Lichtstrom typ. lm/m = 1820lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Optimale Dimmung wird mit einem PWM-Dimmer wie dem ZDM-01 (Best.-Nr. ; 769-3189 769-3189 ) gewährleistet. JKL Components LED-Flex-Band mit hoher Leuchtdichte der Serie ZFS-85000HD. Das flexible LED-Band mit hoher Leuchtdichte der ZFS-85000HD von JKL Components ist ideal für die Hinterleuchtung von Schildern, die Gebäude-Akzentbeleuchtung, die Beleuchtung von Anzeigegehäusen, die Dekorationsbeleuchtung und andere Anwendungen, die eine flexible Lichtquelle erfordern. Jede 5-m-Rolle des flexiblen LED-Bands wird mit 100 mm isoliertem Anschlusskabel für die Stromversorgung am einen Ende geliefert und kann in kleinere Segmente geschnitten werden (markierte Linien auf dem Band zeigen, wo die Schnitte gesetzt werden können), wobei jedes Segment auf jeder Seite über Löcher verfügt, in die ein Steckverbinder gesetzt oder ein Draht eingelötet werden kann. Anzahl der LEDs: 600 LED-Abstand: 8,4 mm Eingangsspannung: 12 V dc Maximaler Durchlassstrom: 4,4 A Strahlungswinkel 120° Betriebstemperaturbereich: -25 bis +60 °C Abmessungen: 8 mm x 2,4 mm x 5 m Montage mit Klebeband
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Streifenlänge:
5m
Anzahl der LEDs pro Meter:
120
Lichtstrom typ. lm/m:
1820lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 5m
,
7693176
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
JKL Components
,
ZFS85000HDB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,11*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEAN WELL LPV-60-12 Netzteil 60 W Weiß
Mean Well
LPV-60-12
ab € 9,75*
Zubehör
JKL Components Dimming 1-Kanal LED-Dimmer, →12 24 V dc
JKL Components
ZDM-01
ab € 11,25*
Zubehör
JKL Components LED Kabel ZFS-CH138-8J
JKL Components
ZFS-CH138-8J
ab € 1,50*
Zubehör
JKL Components ZFS LED-Steckverbinder, Koppler, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 2, In-Line, Weiß
JKL Components
ZFS-CH0-8J
ab € 0,89*
Zubehör
PowerLED LED-Befestigung, für Flexible LED-Lichtbänder
PowerLED
EXT1
ab € 28,76*
Zubehör
PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 4.2A, 50W
PowerLED
PCV1250
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt