Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6250K Flexibel, Weiß, 5m, 1800lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-769-3173
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-85000HD-CW
EAN/GTIN:
     5059045630692
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Anzahl der LEDs pro Meter = 120
Oberflächenfarbe = 6250K
Lichtstrom typ. lm/m = 1800lm/m
Flexibel/starr = Flexibel

Optimale Dimmung wird mit einem PWM-Dimmer wie dem ZDM-01 (Best.-Nr. ; 769-3189 769-3189 ) gewährleistet. JKL Components LED-Flex-Band mit hoher Leuchtdichte der Serie ZFS-85000HD. Das flexible LED-Band mit hoher Leuchtdichte der ZFS-85000HD von JKL Components ist ideal für die Hinterleuchtung von Schildern, die Gebäude-Akzentbeleuchtung, die Beleuchtung von Anzeigegehäusen, die Dekorationsbeleuchtung und andere Anwendungen, die eine flexible Lichtquelle erfordern. Jede 5-m-Rolle des flexiblen LED-Bands wird mit 100 mm isoliertem Anschlusskabel für die Stromversorgung am einen Ende geliefert und kann in kleinere Segmente geschnitten werden (markierte Linien auf dem Band zeigen, wo die Schnitte gesetzt werden können), wobei jedes Segment auf jeder Seite über Löcher verfügt, in die ein Steckverbinder gesetzt oder ein Draht eingelötet werden kann. Anzahl der LEDs: 600 LED-Abstand: 8,4 mm Eingangsspannung: 12 V dc Maximaler Durchlassstrom: 4,4 A Strahlungswinkel 120° Betriebstemperaturbereich: -25 bis +60 °C Abmessungen: 8 mm x 2,4 mm x 5 m Montage mit Klebeband
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Anzahl der LEDs pro Meter:
120
Oberflächenfarbe:
6250K
Lichtstrom typ. lm/m:
1800lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 7693173, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZFS85000HDCW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
LPV-60-12
ab € 9,71*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH138-8J
ab € 1,50*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CNL-8J
ab € 9,47*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-8J
ab € 0,89*
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 28,83*
Zubehör
PowerLED
PCV1260
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.