Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DeWALT, 18V Säge Li-Ion, Schnitttiefe 55 bei 90°; 42,1 bei 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-769-2855
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS391M2-QW
EAN/GTIN:
     5035048390733
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Sägentyp = Kreissäge
Netz-/Batteriebetrieb = Schnurlos
Motor mit/ohne Bürste = Gebürstet
Schneidtiefe = 55 bei 90°; 42,1 bei 45°
Akku Typ = Li-Ion

RS ; 769-4071 769-4071 und ; 769-2855 769-2855 werden einschließlich 2 x Li-Ion-Akkus, Ladegerät für mehrere Spannungen, 165 mm-Karbidsägeblatt, Innensechskantschlüssel und Tragetasche geliefert. Premium-Kreissäge XR, 18 V Li-Ion (DCS391). Kreissäge, 18 V Li-Ion, mit dem leistungsstarken und höchst effizienten Motor PM58 von DeWalt mit Gebläsekühlung. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomischer Griffsatz mit Gummiüberzug 3700 Umdrehungen pro Minute Neigung bis 50° Maximale Schnitttiefe @ 90°: 55 mm Maximale Schnitttiefe @ 45°: 42,1 mm Sockel aus Magnesiumguss Intelligenter Startknopf mit einstellbarer Geschwindigkeit Sperrschalter Elektronische Motorbremse Spindelverriegelung für leichten Sägeblattwechsel
Weitere Informationen:
Sägentyp:
Kreissäge
Netz-/Batteriebetrieb:
Schnurlos
Motor mit/ohne Bürste:
Gebürstet
Schneidtiefe:
55 bei 90°; 42,1 bei 45°
Akku Typ:
Li-Ion
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissaege li-ion 18v, akku-handkreissäge 18v, akku-handkreissäge dewalt, 7692855, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektrosägen, DeWALT, DCS391M2QW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,93*
€ 815,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,28*
€ 681,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.