Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse 314 Keramik Feinsicherung F 15A, Ø 6 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-769-0057
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0314015.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 15A
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Durchmesser = 6.35mm
Gesamtlänge = 31.75mm
Gehäusematerial = Keramik
Ausschaltvermögen = 750 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C

Schnellansprechende Littelfuse-Sicherungen, 3AB – Serie 314. Die schnellansprechenden 3AB-Sicherungen der Serie 314 von Littelfuse haben Keramikkörper ermöglichen so höhere Ausschaltstrom- und Spannungsnennwerte. Die schnellansprechenden 3AB-Sicherungen der Serie 314 sind ideal geeignet für Anwendungen, wo hohe Starkstromlasten zu erwarten sind, und werden am besten dort eingesetzt, wo zusätzlicher Schutz in Geräten oder Gebrauchsgegenständen zum Schützen von einzelnen Komponenten oder internen Schaltungen erforderlich ist.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung f 15a, feinsicherung, feinsicherung flink, 7690057, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0314015HXP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,71*
5
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,79*
1
€ 4,50*
ab € 0,6496*
€ 0,892*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG