Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse 312 Glas Feinsicherung F 10A, Ø 6 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-769-0017
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0312010.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Durchmesser = 6.35mm
Gesamtlänge = 31.75mm
Gehäusematerial = Glas
Ausschaltvermögen = 200 A @ 250 V ac
Serie = 312

Schnellansprechende Littelfuse-Sicherungen, 3AG – Serie 312. Die schnellansprechenden 3AG-Sicherungen der Serie 312 von Littelfuse erfüllen einen breiten Bereich von Anwendungsanforderungen und bieten gleichzeitig beständige, zuverlässige Leistungen und kostengünstigen Stromkreisschutz. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und leichten Anwendung können die schnellansprechenden 3AG-Sicherungen der Serie 312 von Littelfuse als die Norm für schnellansprechende Glasröhrensicherungen betrachtet werden. Ein typischer Einsatz der schnellansprechenden Sicherungen der Serie 312 wäre als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Gebrauchsgegenständen zum Schützen von einzelnen Komponenten oder internen Schaltungen.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 10a flink, feinsicherung, feinsicherung 10a, 7690017, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0312010HXP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,37*
1
€ 4,50*
ab € 0,3325*
€ 0,4525*
5
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03453LS1H
ab € 2,06*
Zubehör
Littelfuse
03453LF1H
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG