Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wetterfestes Vorhängeschloss mit Schlüssel, 69.5mm Bügellänge, 6.5mm Bügel-Ø, Titalium, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-768-9697
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64TI/40HB63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 69.5mm
Material = Titalium
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 40mm
Bügeltyp = Offen
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschlösser ABUS 64TI der Serie Titalium™. Die Vorhängeschlösser Abus Titalium sind ideal sind für mittlere und hohe Diebstahlrisiken, die Vorhängeschlösser der Serie 64TI TITALIUM™ wird für eine Vielzahl von Sicherheitsanforderungen empfohlen. Alle Modelle in dieser Serie haben einen parazentrischen Schlüsselgang, verchromten Zylinder und durchgehärteten Stahlbügel. NANO Schäkel-Schutzbeschichtung für Sicherheit und hohe Korrosionsbeständigkeit. TITALIUM™-Qualitätsgehäuse mit Edelstahlerscheinung: für Korrosionsbeständigkeit Zylinder mit 5 Sperrstiften mit nicht herausnehmbaren Pilzstiften: widerstandsfähig gegen Aufbrechversuche Durchgehärteter Bügel aus Stahllegierung: widersteht Säge-Attacken Rostfreie interne Bauteile und verchromter Zylinder: dauerhafte Sicherheit Großer tulpenförmiger Tulpenkopf: praktische Sicherheit
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 6,87*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 5,62*
€ 6,88*
€ 5,20*
ab € 5,595*
€ 7,225*
€ 8,50*
ab € 6,22*
€ 7,65*
€ 4,90*
ab € 8,59*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.