Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino 4200 Etikettendrucker mit QWERTY Tastatur, 180dpi, bis 19mm Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-768-6670
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1852996
EAN/GTIN:
     3501178529968
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Modell = Rhino 4200
Anwendung = Industrieausführung
Maximale Etikettenbreite = 19mm
Tastatur = Ja
Stecker Typ = Typ C - Eurostecker
Layout der Tastatur = QWERTY
Auflösung = 180dpi
Breite = 275mm

Drucker Rhino 4200 Vinyletikettenkassette, weiß, 1/2" (12 mm) Netzteil Schnellstartübersicht Schutztragegehäuse Rhino 4200. Erfordert 6 AA Alkali-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten, Best.-Nr. ; 744-2199 744-2199 ). Gehäusekit Rhino 4200. Benutzerfreundliche, computerähnliche QWERTY-, QWERTZ- oder AZERTY-Tastatur Schnelle und bequeme Texteingabe One-Touch-"Schnellzugriffstasten" – nur bei DYMO Schnellzugriffstasten zum Erstellen und Formatieren von Draht- und Kabelkennzeichnungen und Haltebändern, Code 39- und Code 128-Strichcodes, feste Länge, allgemeine und Überlastetiketten Etikettenvielseitigkeit in Industriequalität Druckt 1/4", 3/8", 1/2" und 3/4" breite Etiketten in verschiedenen Materialien und Farben – UND direkt auf Schrumpfschlauchrohren NEUE "Favoriten"-Taste, mit nur einem Tastendruck die am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe drucken NEUE "Benutzerdefiniert"-Taste verhindert unnötige Wiederholung Einstellungen für individuelle Etikettenformate festlegen und speichern. Best.-Nr. 768-6676 - Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland Best.-Nr. - 768-6689 - Frankreich, Belgien Best.-Nr. - 768-6670 - Italien, Portugal, Spanien, Niederlande, Türkei Best.-Nr. - 768-6664 - UK und Irland Best.-Nr. - 768-6682 - Deutschland, Österreich Best.-Nr. - 768-6673 - Ungarn. Tschechien, Polen, Slowakei
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät dymo, beschriftungs-gerät, 7686670, Computertechnik und Peripheriegeräte, Drucker und Druckerbedarf, Dymo, 1852996
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
18490
ab € 12,64*
Zubehör
Dymo
S0718090
ab € 22,85*
Zubehör
Dymo
18489
ab € 13,64*
Zubehör
Dymo
18051
ab € 16,91*
Zubehör
Dymo
1805444
ab € 25,45*
Zubehör
Dymo
1805443
ab € 24,17*
Zubehör
Dymo
1805433
ab € 15,46*
Zubehör
Dymo
1805434
ab € 15,49*
Zubehör
Dymo
1805440
ab € 10,50*
Zubehör
Dymo
1805441
ab € 10,12*
Zubehör
Dymo
1805442
ab € 10,46*
Zubehör
Dymo
1805435
ab € 11,26*
Zubehör
Dymo
1805422
ab € 12,54*
Zubehör
Dymo
1805412
ab € 10,41*
Zubehör
Dymo
1805413
ab € 11,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.