Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6000 Atemschutzmaske Mittel, Halbmaske, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-766378
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6200
EAN/GTIN:
     4046719375912
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Halbmaske
Größe = Mittel
Hypoallergen = Nein
Serie = 6000
Farbe = Grau
EN-Normen = EN 140:1998

Entspricht den Anforderungen der Europäischen Norm EN 140; 1998. Atemschutzmaske (Halbmaske) 3M Serie 6000. Bei Verwendung mit einer zugelassenen Filterkartusche oder einem zugelassenen Filter (NIOSH) bietet die wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske der Serie 6000 von 3M Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe. Das ist besonders wichtig, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der gefährliche Gase vorhanden sind, damit Ihre Sicherheit und Gesundheit sichergestellt sind. Die Kombination der richtigen Kartuschen/Filter ist von entscheidender Bedeutung, und 3M gehört zu den Besten, wenn es darum geht, Ihre Sicherheit und Gesundheit durch die Atemschutzmasken der Serie 6000 sicherzustellen. Die Atemschutzmaske ist wiederverwendbar, da die Kartuschen und Filter entsorgt bzw. ausgetauscht werden können, wenn ihre Kapazitätsgrenze erreicht ist. Form. Die Atemschutzmaske der Serie 6000 verfügt über leichte Doppelfilter, die speziell an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Die Atemschutzmaske wird einfach mit zwei Bändern und mit Einstellriemen komfortabel und dennoch sicher befestigt, um sicherzustellen, dass die Maske eng an Ihrem Gesicht anliegt. Das leichte Design macht diese wiederverwendbare Atemschutzmaske zum Liebling der Profis. Man kann sie schnell beim Wechsel zwischen verschiedenen Arbeiten aufsetzen bzw. abnehmen und die unauffällige Bauweise schränkt das Sichtfeld nicht ein. Schutz. Sobald die Gurte eingestellt sind, ist das Gesichtsstück vollständig am Gesicht des Benutzers befestigt, sodass keine schädlichen Gase oder Partikel eingeatmet werden. Die 6200 bietet Vielseitigkeit für verschiedene Umgebungen und Anwendungen mit den zugelassenen Kartuschen und Filtern. Diese Atemschutzmaske und die Kartuschen/Filter schützen in Kombination vor einer Vielzahl von Gefahren bei Konzentrationen von bis zu 10 Mal der zulässigen Expositionsgrenze (PEL). Die Kartuschen der Serie 6000, 2000, 2200, 7000 oder Filter der Serie 5000 sind mit der Atemschutzmaske 6200 kompatibel. Sie werden ganz leicht mit einer Vierteldrehung an der Gesichtsseite befestigt. Als Alternative zu den Patronen/Filtern kann die 6200 mit hohen oder niedrigen 3M Dual Airline-Systemen verwendet werden, was für hohe Flexibilität und einfache Verbindungen zwischen beiden Systemen sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Das Stirnstück besteht aus weichem, leichtem Material. Cradle Head-Gurt und leicht zu befestndem Trageband. Zweifach-Filterdesign und Airline-System erhältlich. Bajonett-Einbaupatronen und -Filter. Minimale Behinderung des Vision. Typische Anwendungen:. Hoch- und Tiefbau. Öl und Gas. Industrielle Wartung. für den Einsatz in der Fertigung. Alternative Größen. 3M 6300 – ; 766-384 766-384 – Large. 3M 6200 – ; 766-378 766-378 – Medium. 3M 6100 – ; 766-362 766-362 – Small. Häufig gestellte Fragen. 3M 6300 – ; 0766-384 0766-384 – Large 3M 6200 – ; 0766-378 0766-378 – Medium 3M 6100 – ; 0766-362 0766-362 – Small. Was ist der Unterschied zwischen einer Atemschutzmaske und einem normalen Gesichtsschutz?. Atemschutzmasken ermöglichen eine höhere Filterwirkung und passen besser als Standard-Gesichtsmasken. Alle Atemschutzmasken müssen von CE/NIOSH mit einem zugewiesenen Genehmigungscode für jede Atemschutzmaske genehmigt werden – sollten Sie sich nicht sicher sein, ob es sich um eine Atemschutzmaske oder eine Standard-Gesichtsmaske handelt. Was ist eine Atemschutzmaske mit NIOSH-Zulassung?. Das NIOSH regelt die Herstellung und Prüfung von Atemschutzmasken, zusammen mit Kartuschen, Filtern und Luftsystemen. Das NIOSH regelt die Herstellung und Prüfung von Atemschutzmasken, und die 6200 wurde zusammen mit Kartuschen, Filtern und Luftsystemen zugelassen. Die Serie 6000 verfügt über eine NIOSH-Zulassung für Unterdruck-Luftreinigung und Überdruck-Dual Airline-Anwendungen. Wie lange halten Partikelfilter?. Wenn sich die Partikelfilter nach und nach zusetzen, werden sie sogar noch besser. Allerdings wird der Filter auch härter, was das Atmen erschwert. Der Benutzer stellt schließlich fest, dass das Atmen zu anstrengend wird, und muss anschließend den Filter wechseln.
Weitere Informationen:
Typ:
Halbmaske
Größe:
Mittel
Hypoallergen:
Nein
Serie:
6000
Farbe:
Grau
EN-Normen:
EN 140:1998
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Kombifilter A, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutzvollmaske 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, 766378, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, 3M, 6200, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 14,02*
€ 17,50*
10 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 18,30*
1
€ 4,00*
ab € 14,72*
€ 18,52*
2 Tage
113
1
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 19,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,19*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
2125
ab € 2,66*
Zubehör
3M
2128
ab € 3,31*
Zubehör
3M
2138
ab € 3,95*
Zubehör
3M
K5935
ab € 3,03*
Zubehör
3M
K6055
ab € 4,02*
Zubehör
3M
7000032083
ab € 2,95*
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 17,95*
Zubehör
Ekastu
266942
ab € 18,45*
Zubehör
3M
7000037674
ab € 2,37*
Zubehör
3M
7000034751
ab € 3,66*
Zubehör
3M
7100240628
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.