Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaffner EMV-Filter Serie FN9226, 250 V ac / 400Hz, 3A, Tafelmontage Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-766-2633
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9226-3-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 Vac
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Stift
Serie = FN9226
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 40.85mm
Tiefe = 48mm
Höhe = 22.4mm
Abmessungen = 40.85 x 48 x 22.4mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

FN9226 IEC 950 - Leiterplattenmontage. Ausgezeichnetes Leistungs-/Größenverhältnis Betriebsspannung max. 250 Vac Betriebsfrequenz DC 400 Hz
Weitere Suchbegriffe: 7662633, Passive Bauelemente, Passive Filter, Netzfilter, Schaffner, FN9226302
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 10,35*
€ 11,83*
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 12,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,63*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,07*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 7,06*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG