Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro BSPP 1-1/2" Hochdruck-Kugelhahn aus Edelstahl, mit Gewindemuffen, max. 1000 psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-764-4275
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2006S CF8M 1-1/2"
EAN/GTIN:
     5056112126928
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewindeanschluss = BSPP1 1/2
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gehäusematerial = Edelstahl
Gewindegröße = 1-1/2Zoll
Zum Einsatz mit = Gas, Öl, Wasser
Anschlussgröße Zoll = 1 1/2Zoll
Griff-Farbe = Blau
Kugelmaterial = Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck bar = 63bar
Griffmaterial = Edelstahl
Grifftyp = Hebel

Kugelventile aus Edelstahl mit geschraubtem Ende, 2-teilig. RS-Kugelventile aus Edelstahl mit geschraubtem Ende für die Durchflusssteuerung. Leistungsmerkmale:. Vollständiger Anschluss, 1/4 Zoll – 3 Zoll (DN8–DN80) W.P: 1000 WOG (PN63) W.T: –20 °C bis 200 °C Investitionsguss Berstsichere Spindel Verriegelung Vorgebohrtes Montage-Pad mit Gewinde (Option) TA-Luft-zugelassen (Option) Länge entspricht DIN 3202/4-M3-2006SM3 (Option) Gewindetyp: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999 und BS21 ISO7/1 und EN10226". Werkstoffe:. Gehäuse und Kappe – ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB Kugel – ASTM A351-CF8M Schaft – ASTM A276-316 Stopfbuchsenbrille – AISI 304 Sitz – PTFE/RTFE Dichtung, Packung und Druckscheibe – PTFE Feder, Unterlegscheibe und Mutter – AISI 304 Griff und Sperrklinke – Edelstahl Griffhülse – PVC
Weitere Suchbegriffe: Hebelkugelhahn, Heizungskugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, hochdruckkugelhahn, gas-kugelhahn edelstahl, 7644275, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelhähne, handbetätigt, RS Pro, 2006SCF8M112"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
RYPZS2128807
ab € 137,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG