Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro BSPP 1-1/2" Hochdruck-Kugelhahn aus Edelstahl, mit Gewindemuffen, max. 1000 psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-764-4244
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2013NM CF8M 1-1/2"
EAN/GTIN:
     5056112126850
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewindeanschluss = 1-1/2 in
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gehäusematerial = Edelstahl
Gewindegröße = 1-1/2Zoll
Zum Einsatz mit = Gas, Öl, Wasser
Anschlussgröße Zoll = 1 1/2Zoll
Griff-Farbe = Blau
Kugelmaterial = Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 232psi
Griffmaterial = Edelstahl
Grifftyp = Hebel

Edelstahl-Kugelventil mit geschraubtem Ende – 3-teilig. Kugelventile aus Edelstahl von RS mit geschraubtem Ende für die Durchflusssteuerung. Leistungsmerkmale:. Vollständiger Anschluss, 1/4 Zoll bis 4 Zoll (DN8 bis DN100) W.P: 1000 WOG (PN63) W.T: –20 °C bis 200 °C Investitionsguss Berstsichere Spindel Verriegelung Montageunterlage gemäß ISO 5211 Gewindetyp: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999 und BS21 ISO 7/1 und EN10226. Werkstoffe:. Gehäuse und Kappe – ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB Kugel – ASTM A351-CF8M Schaft – ASTM A276-316 Sitz – PTFE/RTFE Dichtung, Packung und Druckscheibe – PTFE Verschraubungsmutter, Federscheibe, Schaftmutter, Schraube und Mutter – AISI 304 Griff und Sperrklinke – Edelstahl Griffhülse – PVC
Weitere Suchbegriffe: Hebelkugelhahn, Heizungskugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, hochdruckkugelhahn, gas-kugelhahn edelstahl, 7644244, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelhähne, handbetätigt, RS Pro, 2013NMCF8M112"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
RYPZS2128807
ab € 151,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.