Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensitec Stromsensor, magnetresistiv / 5 V, Printmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-763-9762
Hersteller:
     Sensitec
Herst.-Nr.:
     CDS4006ABC-KA
EAN/GTIN:
     5060641247597
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
sensitec stromsensor
Ausgangsstrombereich = 6mA
Versorgungsspannung = 5 V
Sensor Typ = AMR-Wirkung
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Frequenzbandbreite = DC bis 400 kHz
Genauigkeit = 0,8 %
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Tiefe = 15.5mm
Höhe = 8.2mm
Breite = 21mm

Magnetoresistive Stromsensoren CDS4000. Die CDS4000-Stromsensorfamilie von Sensitec sind kompakte Geräte, die eine genaue Strommessung bieten. Sie bieten Messung für AC-, DC- und gemischte Ströme mit integrierter galvanischer Trennung. Die CDS4000-Stromsensoren wurden für industrielle Anwendungen entwickelt und basieren auf magnetoresistiver Technologie. Das bedeutet, dass sie genau, energiesparend und besonders empfindlich sind und über eine hohe Auflösung verfügen. Sie sind zudem robust und zuverlässig. Komplementäre Evaluierungsplatinen sind auch hier bei RS Components erhältlich.. Produktanwendungen Die Platinen sind ideal für industrielle Anwendungen wie zum Beispiel Solar-Wechselrichter, AC-Antriebe mit regelbarer Drehzahl und Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe: 7639762, Automation, Sensoren und Messwandler, Stromsensoren, Sensitec, CDS4006ABCKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
C320C104K5R5TA
ab € 0,55*
Zubehör
Sensitec
CDK4006ABC-KA
ab € 134,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.