Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie VAR Metallschichtwiderstand radial, 1kΩ ±0.01% 0,4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-763-7264
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y07061K00000T9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
präzisionswiderstand
Z-Foil-Audiowiderstände mit besonders hoher Präzision der Serie VAR für High-End-Audiogeräte, bei denen eine sorgfältige Auswahl von festen Widerständen erforderlich ist, um Rauschen oder Verzerrungen im Signalweg zu vermeiden. Die Serie VAR ist gekennzeichnet durch ihre sehr niedrige intrinsische Nichtlinearität des Widerstandselements und speziell für eine Verlängerung der Lastlebensdauer behandelt.
Widerstand = 1kOhms
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±0.01%
Technologie = Metallfolie
Serie = VAR
Temperaturkoeffizient = ±2ppm/°C
Anschlussart = Radial
Abmessungen = 6.35 x 2.03 x 7.87mm
Länge = 6.35mm
Tiefe = 7.87mm
Weitere Suchbegriffe: 7637264, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Vishay Foil Resistors
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 12,90*
€ 18,24*
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 19,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG