Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RP73 Widerstand, 24,9? ±0.1% 0,16W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-763-0239
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1J24R9BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 24.9?
Gehäuse-Form = 0603
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.16W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 1.6 x 0.5mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.5mm
Serie = RP73
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Anschlussart = Flachsteckkontakt
Betriebsspannung max. = 75V

0603 Widerstand-Rollen, RP73 Serie - (10 bis 499,9 ?). Ein stabilerer Dünnschicht-Chip-Widerstand, der durch Aufspritzen einer Metallschicht auf hochwertige Tonerde hergestellt wird Geschützt durch drei vollständige aufgedruckte Schichten Anwendungen umfassen Kommunikationen, Instrumentierung, industrielle Steuerungen und Medizin Anschlussklemme galvanisiert 100 % Mattsilber
Weitere Suchbegriffe: Thin Film Widerstand, smd widerstand 0603, dünnfilmwiderstand, 7630239, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, TE Connectivity, RP73PF1J24R9BTDF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0904*
€ 0,116*
1
€ 5,95*
ab € 0,119*
€ 0,787*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG