Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RP73 Widerstand, 1,1k? ±0.1% 0,166W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-762-6558
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1J1K1BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Ein stabilerer Dünnschicht-Chip-Widerstand, der durch Aufspritzen einer Metallschicht auf hochwertige Tonerde hergestellt wird. Geschützt durch drei vollständige aufgedruckte Schichten. Anwendungen umfassen Kommunikationen, Instrumentierung, industrielle Steuerungen und Medizin. Anschlussklemme galvanisiert 100 % Mattsilber
Widerstand = 1.1kOhms
Gehäuse-Form = 0603
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.166W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 1.6 x 0.5mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Thin Film Widerstand, smd widerstand 0603, dünnfilmwiderstand, 7626558, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,111*
€ 0,15*
1
€ 5,95*
ab € 0,123*
€ 0,933*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG