Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RP73 Widerstand, 1,05k? ±0.1% 0,16W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-762-6545
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1J1K05BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 1.05k?
Gehäuse-Form = 0603
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.16W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Abmessungen = 1.6 x 0.5mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.5mm
Serie = RP73
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Anschlussart = Flachsteckkontakt
Betriebsspannung max. = 75V

0603 Widerstand-Rollen, RP73 Serie - (500 bis 9,99 k?). Ein stabilerer Dünnschicht-Chip-Widerstand, der durch Aufspritzen einer Metallschicht auf hochwertige Tonerde hergestellt wird Geschützt durch drei vollständige aufgedruckte Schichten Anwendungen umfassen Kommunikationen, Instrumentierung, industrielle Steuerungen und Medizin Anschlussklemme galvanisiert 100 % Mattsilber
Weitere Suchbegriffe: Thin Film Widerstand, smd widerstand 0603, dünnfilmwiderstand, 7626545, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, TE Connectivity, RP73PF1J1K05BTDF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0904*
€ 0,1153*
1
€ 5,95*
ab € 0,116*
€ 0,165*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,1211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 115,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG