Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Texas Instruments LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 1μA, HSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-761-5652
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3404HVMR/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042957105
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrombereich = 1µA
Eingangsspannung = 6 75 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = HSOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 73V
Ausgangsspannung min. = 0.2V

LED Beleuchtung – Beleuchtung, DC-DC-LED-Treiber, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1µA
Eingangsspannung:
6 75 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
HSOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
73V
Ausgangsspannung min.:
0.2V
Weitere Suchbegriffe: 7615652, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Texas Instruments, LM3404HVMRNOPB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 2,59*
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.