Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meech Hochdruckdüse 0.5bar 6,8bar 34mm G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7606113
Hersteller:
     Meech Static Eliminators
Herst.-Nr.:
     A38009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftverstärker
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
druckluftverstärker
Betriebsdruck max. = 6,8bar
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Eingangsanschluss Standardgewinde = G
Öffnungsdurchmesser = 34mm
Eingangsanschluss Größe = G1/8
Material = Aluminium
Eingangsanschluss - Gewindegröße = 1/8Zoll

Materialtransfereinheit. Energiesparende Materialtransfereinheiten (auch bekannt als Schubdüsen) erzeugen einen starken Druckluftstrahl und senken gleichzeitig die Kompressorbeanspruchung und den Geräuschpegel.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
6,8bar
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Eingangsanschluss Standardgewinde:
G
Öffnungsdurchmesser:
34mm
Eingangsanschluss Größe:
G1/8
Material:
Aluminium
Eingangsanschluss - Gewindegröße:
1/8Zoll
Weitere Suchbegriffe: 7606113, Pneumatik und Hydraulik, Automatisierte Luftgebläse, Meech, A38009, Pneumatics & Hydraulics, Automated Air Blowers, High Thrust Jets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.