Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meech A8 Luftklinge, 600mm BSP 1/4 58ft³/perc, Aluminium, 6.8 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7606090
Hersteller:
     Meech Static Eliminators
Herst.-Nr.:
     A85024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftvorhang
luftvorhang
Länge = 600mm
Einrittsluftstrom = 58cfm
Eingangsanschluss Größe = BSP 1/4
Material = Aluminium
Betriebsdruck max. = 6.8 bar
Betriebsdruck min. = 1.4bar
Serie = A8

Meech LuftvorhangDer energiesparende Luftvorhang der Serie Meech A8 hat eine Länge von 600 mm und einen maximalen Betriebsdruck von 6,8 bar. Dieser Luftvorhang gibt ein kleines Druckluftvolumen durch einen 0,002-Zoll-Schlitz (0,0508mm) über seine gesamte Länge frei. Dieses Werkzeug arbeitet mit On-Air-Technologie, die eine effiziente Luftklinge bietet, um die Stirnseite des Vorhangs nach unten zu bewegen, wodurch ein Bereich mit niedrigem Druck dahinter entsteht, der Umgebungsluft im Verhältnis von bis zu 25:1 hält und ein massives Luftstromziel liefert. Dieser Luftvorhang wird in Recyclingeinrichtungen verwendet, um leichtere oder kleinere Partikel in bestimmten Schritten des Prozesses zu bewegen und andere Fremdkörper aus Produkten oder Bereichen zu entfernen.Eigenschaften und VorteileDer Einlassluftstrom beträgt 58 cfm Flanschbefestigung Die Größe des Einlassanschlusses beträgt BSP 1/4 Aus AluminiummaterialAnwendungenTragbare Spiele Tragbare CD-Player Ferngesteuertes Spielzeug
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Einrittsluftstrom:
58cfm
Eingangsanschluss Größe:
BSP 1/4
Material:
Aluminium
Betriebsdruck max.:
6.8 bar
Betriebsdruck min.:
1.4bar
Serie:
A8
Weitere Suchbegriffe: 7606090, Pneumatik und Hydraulik, Automatisierte Luftgebläse, Luft-Abblasdüsen, Meech, A85024, Pneumatics & Hydraulics, Automated Air Blowers, Air Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.