Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meech Luft-Verstärker Aluminium G3/8 25cfm Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Meech Luft-Verstärker Aluminium G3/8 25cfm Ø 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7606087
Hersteller:
     Meech Static Eliminators
Herst.-Nr.:
     A15015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftverstärker
druckluftverstärker
Öffnungsdurchmesser = 40mm
Material = Aluminium
Eingangsanschluss Größe = G3/8
Einrittsluftstrom = 25cfm
Betriebsdruck max. = 10bar
Eingangsanschluss Standardgewinde = G
Eingangsanschluss - Gewindegröße = G 3/8Zoll

Druckluftverstärker. Energiesparende Druckluftverstärker sind eine preiswerte Lösung zur Bewegung von Luft, Rauch, Abgasen und ähnlichen Medien mithilfe des Coanda-Effekts. Druckluftverstärker könne mit einer kleinen Menge an Druckluft große Mengen an Luft aus ihrer Umgebung einsaugen und hochvolumige Ausgangsgasströme mit hoher Geschwindigkeit erzeugen. Druckluftverstärker besitzen keinerlei bewegliche Teile und erfordern keine elektrische Stromquelle für den Betrieb. Anwendungsbereich. Entfernen von Abgasen Belüftung enger Bereiche Trocknen nasser Bauteile Kühlen heißer Teile Entfernen von Schweißdämpfen Abführen von Dämpfen aus Kraftstofftanks (oder anderen Tanks)
Weitere Informationen:
Öffnungsdurchmesser:
40mm
Material:
Aluminium
Eingangsanschluss Größe:
G3/8
Einrittsluftstrom:
25cfm
Betriebsdruck max.:
10bar
Eingangsanschluss Standardgewinde:
G
Eingangsanschluss - Gewindegröße:
G 3/8Zoll
Weitere Suchbegriffe: 7606087, Pneumatik und Hydraulik, Automatisierte Luftgebläse, Luftverstärker, Meech, A15015, Pneumatics & Hydraulics, Automated Air Blowers, Air Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.