Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Linear Technology LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 1μA, LGA 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Linear Technology LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 1μA, LGA 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-760-3372
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTM8040IV#PBF
EAN/GTIN:
     5059045850298
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Current Sensor
Stromsensor IC
Ausgangsstrombereich = 1µA
Eingangsspannung = 4 → 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = LGA
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 13V
Ausgangsspannung min. = 2.5V
Nennstrom = 35 → 1000mA

Anzeigetreiber, linear Technology
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1µA
Eingangsspannung:
4 → 36 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
LGA
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
13V
Ausgangsspannung min.:
2.5V
Nennstrom:
35 → 1000mA
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 7603372, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Linear Technology, LTM8040IV#PBF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 85 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 43 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 85 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.