Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Electronic Assembly LCD Monochrom-Display, graphisch, 128 x 64Pixel, Hintergrund schwarz durchsichtig, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-758-8712
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DOGL128S-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. 758-8664) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. 758-8831.
Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15µM Punktabstand. Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich. Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichenreihen = 4, 8
Zeichen pro Reihe = 16, 21
Unterstützte Auflösung = 128 x 64pixels
Schnittstellen Typ = SPI
Äußere Tiefe = 2.8mm
Abmessungen Außen = 48 x 67.8 x 2.8mm
Breite Außen = 67.8mm
Anzeigebereich Größe = 64 x 35.5mm
Hintergrundfarbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, 7588712, Displays und Optoelektronik, Displays und Industriemonitore, LCD Displays monochrom, Electronic Assembly, EADOGL128S6
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 17,79*
€ 20,09*
€ 5,90*
ab € 16,79*
€ 21,31*
€ 4,50*
ab € 20,71*
€ 24,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA LED68X51-E
ab € 13,51*
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,04*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 26,83*
Zubehör
Electronic Assembly
EA 9780-2USB
ab € 39,55*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,07*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,08*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,01*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,52*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,98*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,02*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,45*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 34,11*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,98*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 6,93*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG